Beli belt pulley di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BANDO Belt Green Seal D Type (Van Belt)
    58%
    Mulai

    Rp249.900

    BANDO Belt Green Seal D Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type D yang lengkap dengan Effective Pitch 17-149 inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Angle (°): 40
    • Min Diameter Pulley (mm): 330
    • Thickness (mm): 19
  2. TB WOOD S Pulley
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp429.900

    TB WOOD S Pulley
    Deskripsi:
    Bushed-bore cast-iron V-belt pulleys need a bushing to mount to the drive shaft and adapt the bore, or center hole, to the shaft size. They are constructed of cast iron which has good wear resistance and absorbs heat.
    atribut:
    • UNSPSC: 31171804
    • Material: Cast Iron
  3. CONGRESS Pulley
    Mulai

    Rp479.900

    CONGRESS Pulley
    Deskripsi:
    Fixed-bore die-cast V-belt pulleys have a finished bore, or center hole, that is machined to a set diameter to insert a shaft of the same size. They are ready to install with machined keyways and/or set screws to secure the shaft and prevent slipping. These zinc die-cast pulleys are non-corrosive, lightweight, impact-resistant, and non-toxic. They are suitable for light duty applications such as fans and blowers in HVAC applications.
    atribut:
    • UNSPSC: 31171804
    • Bore Type: Fixed
    • Face Width (inch): 0.69
    • For Belt Section: 4L; A
    • For V-Belt Type: Classical
    • Hub Projection (inch): 0.594
    • Hub Type: One Side
    • Includes: Set Screw
    • Length Through Bore (inch): 1-3/32
    • Material: Zinc
    • Material Fabrication: Cast
    • Material Grade: Zamak 3
    • Number of Grooves: 1
    • Pulley Construction: Spoked
    • Resistance Properties: Corrosion Resistant; Impact Resistant
    • Set Screw Size (inch): 5/16
  4. BANDO V-Belt SPB Type (Van Belt)
    48%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp139.900

    BANDO V-Belt SPB Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    V-belt jenis ini didesain dengan dimensi lebih slim dibandingkan dgn tipe multiple v – belt, sehingga belts power ace ini dapat mencapai efisiensi yang tinggi disebabkan sisa atas belt yang melengkung yang menyebabkan pada saat terjadi bending v – belt pada pulley seluruh permukaan belt akan menyentuh dinding permukaan groove pulley secara sempurna/menempel penuh.
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Width (mm): 16
    • Angle (°): 40
    • Min Diameter Pulley (mm): 140
  5. BANDO Timing Belt High Performance Super Torque Synchro Hp-Sts 100S5M (Belt Timing)
    Mulai

    Rp189.900

    BANDO Timing Belt High Performance Super Torque Synchro Hp-Sts 100S5M (Belt Timing)
    Deskripsi:
    Belt HP-STS memiliki torsi dan transmisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan belt gerigi trapezodial biasa. Berdasarkan teori meshing mengenai bentuk gerigi yang unik, belt yang lebih kaku dapat menghasilkan torsi dan transmisi yang lebih tinggi. Meskipun bergantung pada lebar area, kapasitas transmisi bisa 1,4 hingga 1,8 kali lebih tinggi dibandingkan dengan STS biasa. Dibandingkan dengan belt biasa, lebar belt ini dapat dikurangi sehingga dapat mengurangi suara bising yang dihasilkan. Karena kapasitas transmisi yang tinggi, lebar belt bisa dibuat lebih kecil dari belt biasanya, diameter pulley juga bisa lebih kecil. Desain pun bisa menjadi lebih compact.
    atribut:
    • Structure: Back rubber/core wire/tooth cloth clean specification
    • Belt Type: HP-S5M
    • Belt Width (mm): 10
  6. Epson Ink Printer in Bottle (Tinta Printer)
    Rating:
    98% of 100
    (24)
    Mulai

    Rp99.900

    Epson Ink Printer in Bottle (Tinta Printer)
    atribut:
    • Size (ml): 70
    • Suitable Manufacturer: EPSON
    • Type: Printer Ink
  7. BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)
    58%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp12.900

    BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Angle (°): 40
    • Min Diameter Pulley (mm): 75
  8. NBK Standard V Pulley A Series
    Mulai

    Rp77.900

    NBK Standard V Pulley A Series
    atribut:
    • Groove Section: A
  9. CONGRESS Stepped V-Belt Pulley
    Mulai

    Rp809.900

    CONGRESS Stepped V-Belt Pulley
    Deskripsi:
    Fixed-bore die-cast stepped v-belt pulleys have a finished bore, or center hole, that is machined to a set diameter to insert a shaft of the same size. They are ready to install with machined keyways and/or set screws to secure the shaft and prevent slipping. These zinc die-cast pulleys are non-corrosive, lightweight, impact-resistant, and non-toxic. They are suitable for light duty applications such as fans and blowers in HVAC applications.
    atribut:
    • UNSPSC: 31171804
    • Bore Diameter (inch): 5/8
    • Finish: Zinc Plated
    • For Belt Section: 4L; A
    • For V-Belt Type: Classical
    • Includes: Set Screws
    • Keyway: Yes
    • Material: Zinc
    • Material Fabrication: Cast
    • Material Grade: Zamak 3
    • Resistance Properties: Corrosion Resistant; Spark Free
  10. BANDO V-Belt Green Seal (Size 20-100) B Type (Vanbelt)
    58%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp19.900

    BANDO V-Belt Green Seal (Size 20-100) B Type (Vanbelt)
    Deskripsi:
    V-belt bando multiple green seal lebih cocok untuk diaplikasikan terhadap mesin - mesin yg ringan atau yang di oprasionalkan secara temporary (daya yg tidak terlalu besar, rpm sedang, serta temperatur lingkungan yg tidak terlampau tinggi ±60°C).
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Thickness (mm): 10.3
  11. BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt)
    23%
    Mulai

    Rp99.900

    BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt)
    Deskripsi:
    Bando memiliki range produk V-Belt B Type Standard yang lengkap dengan panjang pitch lap lengthnya 20-315mm digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Belt Type: B
    • Type: V belt
    • Belt Height: 10.3mm
    • Upper Belt Width: 16.7mm
  12. NBK Standard V Pulley C Series
    Mulai

    Rp979.900

    NBK Standard V Pulley C Series
    atribut:
    • Groove Section: C
  13. BANDO Belt Red Seal B Type (Van Belt)
    61%
    Rating:
    92% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp27.900

    BANDO Belt Red Seal B Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    V-belt bando multiple red seal lebih cocok/sangat direkomendasikan untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin industri berat/ heavy industry (daya yg cukup besar, rpm tinggi, serta tahan terhadap suhu lingkungan sampai dengan 90°c) dan memiliki waktu tingkat pengoperasian lebih dari 16 jam.Features:Features:- Material karet (rubber) pembentuk V – belt telah menggunakan karet sintetis (syntetich rubber)- Lebih tahan terhadap temperatur tinggi dan area berminyak.- Memiliki tingkat kemuluran (longitas) yg rendah.- Lebih tahan terhadap gesekan / memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang rendah terhadap gesekan dengan permukaan dinding groove pulley.
  14. BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt)
    58%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp16.900

    BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    BANDO memiliki range produk Belt Red Seal Type A yang lengkap dengan panjang 100-198inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
  15. Mitsuboshi V-Belt Standard B Type (16 to 99inch) (Vanbelt)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp40.900

    Mitsuboshi V-Belt Standard B Type (16 to 99inch) (Vanbelt)
    Deskripsi:
    It is also handled as a standard type V-belt and easy to obtain.
    atribut:
    • Belt Width (mm): 16.5
    • Belt Height (mm): 11
    • Angle (°): 40
    • Electric Resistance Value: 50 M omega or more
    • Operating Temperature Range (°C): -40 to +70
    • Maximum Speed (m/s): 30
    • Minimum Pulley Diameter (mm): 150
    • Belt Material: Rubber
  16. EVN Bushing Pulley SPA (Busing Pulli)
    47%
    Mulai

    Rp429.900

    EVN Bushing Pulley SPA (Busing Pulli)
    Deskripsi:
    -Does not require shaft hole, key groove machining, etc, and delivery management becomes easy.-For speed change by belt conduction.
    atribut:
    • Material: Gray Cast Iron
  17. BANDO Belt Red Seal C Type (Van Belt)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

    BANDO Belt Red Seal C Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    V-belt bando multiple red seal lebih cocok/sangat direkomendasikan untuk diaplikasikan terhadap mesin - mesin industri berat/ heavy industry (daya yg cukup besar, rpm tinggi, serta tahan terhadap suhu lingkungan sampai dengan 90 derjat c) dan memiliki waktu tingkat pengoperasian lebih dari 16 jam.Features:- Material karet (rubber) pembentuk V - belt telah menggunakan karet sintetis (syntetich rubber)- Lebih tahan terhadap temperatur tinggi dan area berminyak.- Memiliki tingkat kemuluran (longitas) yg rendah.- Lebih tahan terhadap gesekan / memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang rendah terhadap gesekan dengan permukaan dinding groove pulley.
  18. OPTIBELT V-Belt SK Wedge SPB Type (Vanbelt)
    33%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

    OPTIBELT V-Belt SK Wedge SPB Type (Vanbelt)
    Deskripsi:
    Produk SK Wedge Belt SPB dari Optibelt ini memiliki size panjang datum dari 1250-8000mm cocok digunakan pada mesin-mesin industri otomotif, HVAC, kompresor dan pabrik lainnya
    atribut:
    • Height of Belt h (mm): 13
    • Width of Belt b (mm): 16.3
    • Max. Manufacturing Length [mm]: 18000
    • Minimum Pulley Diameter (mm): 140
  19. Mitsuboshi Standard V-Belt Red Type-B (20 to 99inch) (Van Belt)
    38%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp45.900

    Mitsuboshi Standard V-Belt Red Type-B (20 to 99inch) (Van Belt)
    Deskripsi:
    Tipe ini merupakan belt yang paling biasa dipakai sebagai transmisi tenaga. Belt tipe ini ekonomis dan mudah diganti. Sistem set free untuk pemakaian belt mulitple sangat efektif untuk mengurangi perbedaan perbedaan dimensi dari setiap belt. V-belt merah adalah belt untuk heavy duti yang memiliki ketahanan terhadap panas, oli dan lekukan serta sifat antistatis yang tinggi.
    atribut:
    • Type: B
    • Material: Rubber
    • Belt Width (mm): 16.5
    • Belt Height (mm): 11
    • Angle (°): 40
    • Minimum Pulley Diameter (mm): 118 (90)
    • Maximum Speed (m/s): 30
    • Distance Down to Pitch Line (mm): 5.5
    • Pitch Width (mm): 12.5
  20. BANDO Belt Green Seal (Size 101-200) C Type (Van Belt)
    57%
    Mulai

    Rp109.900

    BANDO Belt Green Seal (Size 101-200) C Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    V-belt bando multiple green seal lebih cocok untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin yg ringan atau yang di oprasionalkan secara temporary (daya yg tidak terlalu besar, rpm sedang, serta temperatur lingkungan yg tidak terlampau tinggi +/- 60 degrees C).Features:- Material karet (rubber) pembentuk V – belt masih menggunakan karet alam (natural rubber).- Memiliki tingkat kemuluran (elongitas) yang lebih tinggi dibanding multiple red seal.- Memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang tinggi/kurang tahan terhadap gesekan pada permukaan dinding groove pulley.- Digunakan untuk temperatur sedang
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Min Diameter Pulley (mm): 230
    • Angle (°): 40
    • Thickness (mm): 13.5
    • Width (mm): 22.2
Daftar Harga belt pulley Terbaru November 2026
BANDO Belt Green Seal D Type (Van Belt)Rp249.900
TB WOOD S PulleyRp429.900
CONGRESS PulleyRp479.900
BANDO V-Belt SPB Type (Van Belt)Rp139.900
BANDO Timing Belt High Performance Super Torque Synchro Hp-Sts 100S5M (Belt Timing)Rp189.900
Epson Ink Printer in Bottle (Tinta Printer)Rp99.900
BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)Rp12.900
NBK Standard V Pulley A SeriesRp77.900
CONGRESS Stepped V-Belt PulleyRp809.900
BANDO V-Belt Green Seal (Size 20-100) B Type (Vanbelt)Rp19.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait